MS66-21-28GS メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業 51399138

 

MS66-21-28GS メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業 51399138
MS66-21-28GS メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業 51399138

メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台仕様●色(リアフィート):シボグレー・シボブラック●個数:フロントパネル・リアパネル×1、上下カバー×各1サイドフレーム・フロントフレーム・リアフレーム・コーナーブロック・リアフィート×2、フレーム・ゴム足×167シルバー/ライトグレー/グレー注文コード51399138品番MS66-21-28GS
参考基準価格(税別)¥10,710販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●色(リアフィート):シボグレー・シボブラック●個数:フロントパネル・リアパネル×1、上下カバー×各1サイドフレーム・フロントフレーム・リアフレーム・コーナーブロック・リアフィート×2、フレーム・ゴム足×167材質●フロントパネル:アルミ板A1100P t2.0●リアパネル:アルミ板A1100P t2.0●コーナーブロック:コーナーブロック●リアフィート:難燃性ABS(UL94V-0主成分)材質/仕上●フロントパネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト●リアパネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト●サイドフレーム:グレー塗装・ブラック塗装●フロントフレーム:グレー塗装・ブラック塗装●リアフレーム:シルバーアルマイト●上下カバー:ライトグレー塗装・ブラック塗装●コーナーブロック:グレー塗装・ブラック塗装シルバー/ライトグレー/グレー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×66×280材質(フレーム)●サイドフレーム:アルミ押出材A6063S-T5●フロントフレーム:アルミ押出材A6063S-T5●リアフレーム:アルミ押出材A6063S-T5材質(カバー)上下:鋼板SPCC t1.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-16
用途: 計測器のケース
株式会社ユタカ電子製作所

組み立ても簡単でデザインも良い。
オプションも多いので多用途で使えるし、パネルが1枚板なので加工がしやすい。

対象商品 : 88253496
2018-05-17
用途: プロトタイプ作成
教育・研究機関

ネジで組み立てる筐体ですが、組み立て後はリヤパネル以外の
ネジが隠れますので高級感があります。
フロントパネルとリヤパネルは2mm厚アルミの平面パネルで、
ネジ穴も無いので、同寸法のパネルを別途用意すれば容易に
交換可能です。

対象商品 : 88253584
2016-11-25
用途: 測定器の試作品の収納に使用しています。
ISC株式会社製造業

上下、左右、奥手前の6方向単独に分解できるため、試作品を収納後も、手直しが容易にできます。
非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする