日本緑十字社
英文字入りサイン標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
安全靴着用
安全靴着用
安全靴着用
ヘルメット着用
保護メガネ着用
安全帯着用
立入禁止
マスク着用
高電圧
火気厳禁
整理整頓
喫煙場所
頭上注意
足元注意
開放厳禁
自動運転中
指差呼称
回転注意
はさまれ注意
火傷注意
指づめ注意
高温危険
まき込まれ注意
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51399187
品番
GB-201
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
文字内容
安全靴着用
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
824-8135
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
質量(g)
190
日本緑十字社品番
095201