日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 保護具・墜落制止用器具標識
英文字入りサイン標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
消火器
注文コード
51399266
品番
GB-206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
文字内容
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
消火器
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
114-0568
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
質量(g)
190
日本緑十字社品番
095206