日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 保護具・墜落制止用器具標識
英文字入りサイン標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51399862
品番
GB-223
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
文字内容
回転注意
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
114-0564
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
質量(g)
190
日本緑十字社品番
095223