曜日別特売
MX2-7-12BBP 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業 51401929

丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)70×20×120(mm)
70×20×120
41×15×50
41×15×110
57×18×50
57×18×75
57×18×100
70×20×60
82×24×70
82×24×100
41×15×80
82×24×130
110×30×120
70×35×90
95×40×80
95×40×120
130×35×100
110×30×80
110×30×170
95×40×150
70×35×120
70×35×60
130×35×150
130×35×210
70×20×90
ブラック/ブラック
内容量1台注文コード51401929品番MX2-7-12BBP
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

丸型で手にフィットするモバイルケースです。
24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。
ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。

仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂ブラック/ブラック質量(g)105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×20×120RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする