日本緑十字社
JIS安全標識(禁止・防火)(ヨコ)
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
文字内容
作業中立入禁止
工事中立入禁止
作業中立入禁止
係員以外立入禁止
危険立入禁止
危険係員以外入るな
危険のぼるな
危険手をふれるな
危険火気厳禁
寸法(mm)
225×300
300×450
225×300
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51403143
品番
JA-115S
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
文字内容
作業中立入禁止
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
113-8374
寸法(mm)
225×300
質量(g)
95
日本緑十字社品番
393115
仕様
Φ3mm穴×4
厚さ(mm)
1