日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
JIS安全標識(禁止・防火)(ヨコ)
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51403161
品番
JA-116S
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
文字内容
係員以外立入禁止
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
824-8229
寸法(mm)
225×300
質量(g)
95
日本緑十字社品番
393116
仕様
Φ3mm穴×4
厚さ(mm)
1