日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
JIS安全標識(禁止・防火)(ヨコ)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
注意係員以外入るな
トラスコ品番
123-7223
注文コード
51403213
品番
JA-119L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
注意係員以外入るな
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
123-7223
寸法(mm)
300×450
質量(g)
190
日本緑十字社品番
391119
仕様
Φ3mm穴×4
厚さ(mm)
1