日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
JIS安全標識(禁止・防火)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
歩行禁煙
トラスコ品番
113-8218
日本緑十字社品番
391141
注文コード
51403475
品番
JA-141L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
文字内容・トラスコ品番・日本緑十字社品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
歩行禁煙
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
寸法(mm)
300×300
質量(g)
126
日本緑十字社品番
391141
仕様
Φ3mm穴×4
トラスコ品番
113-8218
厚さ(mm)
1