日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
JIS安全標識(禁止・防火)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51403554
品番
JA-144L
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字内容
消火器
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
寸法(mm)
300×300
質量(g)
126
日本緑十字社品番
391144
仕様
Φ3mm穴×4
トラスコ品番
123-7148
厚さ(mm)
1