日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
JIS安全標識(禁止・防火)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51403676
品番
JA-150
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字内容
構内禁煙
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
寸法(mm)
450×180
質量(g)
113
日本緑十字社品番
392150
仕様
Φ3mm穴×4
トラスコ品番
123-5603
厚さ(mm)
1