JIS安全標識(警告) ステッカー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 51403712 品番 JA-200L
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
取付方式貼付タイプ 材質PETステッカー トラスコ品番824-8233 質量(g)12 寸法(縦×横)(mm)100×100 日本緑十字社品番391200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51403721
2022-06-20
用途:
機械のメンテナンス時

機械の標識を新しくする際に購入。すぐに必要だったので、発送の速さ価格ともに満足しています。

対象商品:
51403712
2022-09-13
用途:
制御装置に
アテック 様

このメーカーばかり、購入しています。
お客様からクレームはありません。
また、結構綺麗です。

対象商品:
51403721
2015-05-08
用途:
お客様が分電盤の銅バーの保護カバーに張り付け
有限会社中川電機 様

対応が早かったのでとても喜ばれました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする