日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 電気関係標識
JIS安全標識(警告)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51403746
品番
JA-201L
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
取付方式
穴3
材質
硬質エンビ
仕様
Φ3mm穴×3
トラスコ品番
113-8463
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×450
質量(g)
60
日本緑十字社品番
391201