日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 電気関係標識
JIS安全標識(警告)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51403807
品番
JA-202S
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
取付方式
穴3
材質
硬質エンビ
仕様
Φ3mm穴×3
トラスコ品番
113-8140
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
225×225
質量(g)
30
日本緑十字社品番
393202