JIS安全標識(警告)(タテ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容危険送電中 日本緑十字社品番393206 トラスコ品番824-8240 注文コード51404157 品番JA-206S
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は文字内容・日本緑十字社品番・トラスコ品番など32種類から選べます 他の種類を見る
文字内容危険送電中 日本緑十字社品番393206 仕様Φ3mm穴×4 トラスコ品番824-8240 材質硬質エンビ 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×225 質量(g)95 取付方式穴4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51403825
2024-08-05
用途:
危険表示

うっかりして背面の保護シートを剥がし忘れてしまいました。結構きれいにくっついてます。

対象商品:
51403825
2018-04-12
用途:
屋外キュービクル既設標識が薄くなったので張り替えました
製造業

屋外に掲示した場合紫外線で徐々に見えづらくなるので改善できないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする