日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 電気関係標識
JIS安全標識(警告)(ヨコ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
危険高圧送電中
日本緑十字社品番
391220
注文コード
51404464
品番
JA-220L
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
危険高圧送電中
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
日本緑十字社品番
391220
仕様
Φ3mm穴×4
トラスコ品番
123-8710
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×450
質量(g)
190