日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 電気関係標識
JIS安全標識(警告)(ヨコ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
危険工事中
日本緑十字社品番
393227
注文コード
51404762
品番
JA-227S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
危険工事中
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
日本緑十字社品番
393227
仕様
Φ3mm穴×4
トラスコ品番
113-8608
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
225×300
質量(g)
95