JIS安全標識(警告)(ヨコ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容危険作業中 日本緑十字社品番393228 注文コード51404796 品番JA-228S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は文字内容・日本緑十字社品番など32種類から選べます 他の種類を見る
文字内容危険作業中 取付方式穴4 材質硬質エンビ 日本緑十字社品番393228 仕様Φ3mm穴×4 トラスコ品番113-8167 厚さ(mm)1 寸法(mm)225×300 質量(g)95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:241

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする