JIS安全標識(警告)(ヨコ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容昇降注意 日本緑十字社品番391230 注文コード51404823 品番JA-230L
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は文字内容・日本緑十字社品番など32種類から選べます 他の種類を見る
文字内容昇降注意 取付方式穴4 材質硬質エンビ 日本緑十字社品番391230 仕様Φ3mm穴×4 トラスコ品番113-8922 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×450 質量(g)190

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:241

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする