日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 電気関係標識
JIS安全標識(警告)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51404927
品番
JA-235L
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
文字内容
感電注意
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
106-3161
寸法(mm)
600×300
質量(g)
252
日本緑十字社品番
391235
仕様
Φ3mm穴×4
厚さ(mm)
1