日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 電気関係標識
JIS安全標識(警告)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51404972
品番
JA-237S
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
文字内容
電線注意
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
113-8908
寸法(mm)
450×225
質量(g)
142
日本緑十字社品番
393237
仕様
Φ3mm穴×4
厚さ(mm)
1