日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 電気関係標識
JIS安全標識(警告)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51404981
品番
JA-238
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字内容
修理中
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
113-8614
寸法(mm)
225×225
質量(g)
71
日本緑十字社品番
392238
仕様
Φ3mm穴×4
厚さ(mm)
1