JA-240 JIS安全標識(警告) 日本緑十字社 51405024

JIS安全標識(警告)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容通路使用中 日本緑十字社品番392240 注文コード51405024 品番JA-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は文字内容・日本緑十字社品番など9種類から選べます 他の種類を見る
文字内容通路使用中 取付方式穴4 材質硬質エンビ トラスコ品番113-8851 寸法(mm)400×250 質量(g)150 日本緑十字社品番392240 仕様Φ3mm穴×4、(下半分)黒板式(チョーク書き可) 厚さ(mm)1 加工ラミネート加工(表面ツヤ消し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする