日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
JIS安全標識(安全・安全衛生)(タテ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51405566
品番
JA-302S
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
文字内容
整理整頓
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
寸法(mm)
300×225
日本緑十字社品番
393302
仕様
Φ3mm穴×4
トラスコ品番
824-8245
厚さ(mm)
1
質量(g)
95