日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
JIS安全標識(安全・安全衛生)(ヨコ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51405812
品番
JA-309
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字内容
整理整頓
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
仕様
Φ3mm穴×4
トラスコ品番
824-8248
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
180×450
質量(g)
113
日本緑十字社品番
392309