日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
JIS安全標識(安全・安全衛生)(タテ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
救急箱
注文コード
51405916
品番
JA-314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,240
この商品は
文字内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
救急箱
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
仕様
Φ3mm穴×4
トラスコ品番
123-7178
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×180
質量(g)
113
日本緑十字社品番
392314