日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
JIS安全標識(安全・安全衛生)(タテ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51405934
品番
JA-315
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
文字内容
担架
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
仕様
Φ3mm穴×4
トラスコ品番
113-8692
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×180
質量(g)
113
日本緑十字社品番
392315