日本緑十字社
日本緑十字社の 室内表示
日本緑十字社の 案内標識
JIS安全標識(方向)(ヨコ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51406135
品番
JA-404
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
最新のJIS規格(日本工業規格)に基づく安全標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
文字内容
←
日本緑十字社品番
392404
仕様
Φ3mm穴×4
トラスコ品番
123-5634
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
225×300
質量(g)
95
取付方式
穴4