JIS安全標識(方向)(ヨコ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51406205 品番 JA-411
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

最新のJIS規格(日本工業規格)に基づく安全標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。

文字内容消火器 日本緑十字社品番392411 仕様Φ3mm穴×4 トラスコ品番824-8260 材質硬質エンビ 厚さ(mm)1 寸法(mm)225×300 質量(g)95 取付方式穴4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする