危険物標識(タテ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容危険物屋内貯蔵所 注文コード51406923 品番KHT- 6M
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は文字内容など19種類から選べます 他の種類を見る
文字内容危険物屋内貯蔵所 取付方式穴4 材質スチール(メラミン焼付) 仕様Φ4.0mm穴×4、明治山、フチ線枠なし トラスコ品番824-8073 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)600×300 質量(g)570 日本緑十字社品番053106

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51406853
2023-01-05
用途:
標識

仕様上問題なく使える。無地も一緒に購入したけどそちらも問題ない。

対象商品:
51406984
2019-03-20
用途:
ガソリンスタンドの消防掲示板
有限会社システムメンテナンス 様 (建設業・工事業)

防火塀に取付は良いのですが、場所によってガラス面や円柱柱に掲示しなくてはならない場合もあります。ステッカー製の物があれば良いのですが。因みに表示サイズは消防法で600mm×300mmです。

対象商品:
51406853
2014-01-23
用途:
危険物施設への掲示

樹脂製の表示板を使用していましたが、耐候性が悪かったのでこちらのスチール製に切り換えました。
約1年の経過で若干の色あせと錆が発生していましたが、許容の範囲でしょう。

対象商品:
51406853
2014-01-23
用途:
危険物施設への掲示

耐候性が悪い。(南向きで使用)
1年経過しないうちに白化し、クラックも発生したため交換を要する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする