日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の 危険物標識
危険物標識(ヨコ)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
立入禁止
注文コード
51407246
品番
KHY-18M
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
立入禁止
取付方式
穴4
材質
スチール(メラミン焼付)
仕様
Φ3.5mm穴×4、明治山、フチ線枠なし
トラスコ品番
824-8096
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
300×600
質量(g)
570
日本緑十字社品番
055118