日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
禁止標識(ヨコ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51407571
品番
KHY-51M
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
文字内容
注水厳禁
取付方式
穴4
材質
スチール(メラミン焼付)
仕様
Φ3.5mm穴×4、明治山、フチ線枠なし
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
300×600
質量(g)
570
日本緑十字社品番
055151