日本緑十字社
日本緑十字社の 室内表示
日本緑十字社の 室名表示板
サイン標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51407596
品番
R-102
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
190×90
文字内容
お手洗(女性)
仕様
裏面接着テープ付
トラスコ品番
107-6222
質量(g)
28
取付方式
裏面接着テープ付
日本緑十字社品番
356102