日本緑十字社
日本緑十字社の 室内表示
日本緑十字社の 室名表示板
サイン標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
手元注意
トラスコ品番
107-6813
日本緑十字社品番
356105
注文コード
51407623
品番
R-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,880
この商品は
文字内容・トラスコ品番・日本緑十字社品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
190×90
文字内容
手元注意
仕様
裏面接着テープ付
トラスコ品番
107-6813
質量(g)
28
取付方式
裏面接着テープ付
日本緑十字社品番
356105