サイン標識

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51407657 品番 R-108
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質アルミ 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)190×90 文字内容保護帽着用 仕様裏面接着テープ付 トラスコ品番824-8218 質量(g)28 取付方式裏面接着テープ付 日本緑十字社品番356108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする