日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 保護具・墜落制止用器具標識
サイン標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51407781
品番
サイン-105
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
文字内容
保護メガネ着用
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
824-8131
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
質量(g)
190
日本緑十字社品番
094105