日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 保護具・墜落制止用器具標識
サイン標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
マスク着用
注文コード
51407867
品番
サイン-109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,540
この商品は
文字内容
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
マスク着用
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
824-8133
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
質量(g)
190
日本緑十字社品番
094109
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51407867
サイン-109
51405995
JA-317L
JIS安全標識(作業に対する指示を示す標識)
日本緑十字社
1枚
¥
1,498
税込
¥
1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)