管理標識

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51408061 品番 管理110
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
文字内容電気災害防止の心得 取付方式穴4 材質硬質エンビ 付属品両面シートテープ×6枚 仕様Φ3mm穴×4 トラスコ品番106-6337 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 質量(g)380 日本緑十字社品番050110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51407885
2021-02-22
用途:
取引先の立ち入り検査時に必要
ヴァンテック株式会社 様 (製造業)

社員及び役員の自己啓発や反省を促す材料になりまし
た。

対象商品:
51407885
2018-03-07
用途:
作業場における、安全意識の高揚
自動車・二輪車・自転車関連業

きれいで、見やすく、とても良い商品と感じました。おすすめです。

対象商品:
51407885
2017-10-02
用途:
工事現場に掲示

工事部に頼まれて購入しました。
特に苦情は出ていないので良いと判断します。
4枚一緒に頼みましたが種類がちがっていても、一緒に届けていただけたらなお良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする