管理標識

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容安全運転の心得 注文コード51408296 品番管理112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,880
この商品は文字内容など21種類から選べます 他の種類を見る
文字内容安全運転の心得 取付方式穴4 材質硬質エンビ 付属品両面シートテープ×6枚 仕様Φ3mm穴×4 トラスコ品番824-8062 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 質量(g)380 日本緑十字社品番050112

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51407885
2021-02-22
用途:
取引先の立ち入り検査時に必要
ヴァンテック株式会社 様 (製造業)

社員及び役員の自己啓発や反省を促す材料になりまし
た。

対象商品:
51407885
2018-03-07
用途:
作業場における、安全意識の高揚
自動車・二輪車・自転車関連業

きれいで、見やすく、とても良い商品と感じました。おすすめです。

対象商品:
51407885
2017-10-02
用途:
工事現場に掲示

工事部に頼まれて購入しました。
特に苦情は出ていないので良いと判断します。
4枚一緒に頼みましたが種類がちがっていても、一緒に届けていただけたらなお良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする