日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
危険地域室標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51408497
品番
危G11
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
穴なし、加工フリーです。ビスまたはテープで留められます。(ビス・テープは別売り)
文字内容
ポンプ室 係員以外立入禁止
トラスコ品番
824-8107
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
100×300
質量(g)
42
日本緑十字社品番
060011