危険地域室標識

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51408533 品番 危G14
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

穴なし、加工フリーです。ビスまたはテープで留められます。(ビス・テープは別売り)

文字内容機械室 係員以外立入禁止 トラスコ品番824-8110 材質硬質エンビ 厚さ(mm)1 寸法(mm)100×300 質量(g)42 日本緑十字社品番060014

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51408515
2015-04-08
用途:
電気室の扉に取り付けた
建設業・工事業

初めて利用しましたが、スムーズに購入でき、大変便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする