工事用標識(許認可標識板)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容道路占用票 トラスコ品番113-9040 注文コード51408576 品番工事-102
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は文字内容・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
文字内容道路占用票 材質硬質エンビ 日本緑十字社品番130102 トラスコ品番113-9040 厚さ(mm)1 寸法(mm)400×500 質量(g)280

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51408551
2023-03-05
用途:
改修工事時
建設業・工事業

再利用もできますし、サイズがちょうど良い。
硬すぎず、使い勝手も良い。

対象商品:
51408594
2013-05-14
用途:
建設業許可
株式会社小西造園 様 (建設業・工事業)

更新の時に、金看板を、写真を取って申請のときに出さないと駄目なので
この商品で、テンプラーで張り、写真を撮り申請をしました、金看板と言うが、金看板ですると、5年間で更新、そのたびに、金看板をやり直さないといけないので、この商品にして、年だけを変えればいいのでこれにしました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする