ガス名標識

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51408917 品番 高104
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
文字内容水素 材質硬質エンビ トラスコ品番824-8001 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×300 質量(g)190 日本緑十字社品番039104

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:199

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする