日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の ガス標識
日本緑十字社の 高圧ガス標識
ガス名標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51408996
品番
高108
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
文字内容
フロン
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
106-6357
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
質量(g)
190
日本緑十字社品番
039108