日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 責任者表示標識
日本緑十字社の 作業主任者職務表示板
資格者の職務標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51409662
品番
職-602
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
文字内容
安全衛生推進者の職務
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
付属品
両面シートテープ×6枚
仕様
Φ3mm穴×4
トラスコ品番
824-8048
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
質量(g)
380
日本緑十字社品番
049602