※使用例

騒音管理標識

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51409766 品番 騒音-102
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
文字内容耳栓着用 材質硬質エンビ 日本緑十字社品番030102 仕様ラミネート加工 トラスコ品番480-1423 厚さ(mm)1 寸法(mm)200×450 質量(g)130

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51409802
2018-10-26
用途:
イヤーマフ着用の表示
卸売・小売業

イヤーマフ着用の表示はなかなか販売していないので助かった。
もう少し大きいサイズでも良いので、サイズバリエーションを増やしてほしい。

対象商品:
51409827
2017-10-04
用途:
騒音管理区分のエリア表示
製造業

バックの色が黄色で白壁に貼ってもはっきり見やすい。
今までは、騒音発生源の機械には表示していましたが、管理区分Uのエリア表示をしていませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする