日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の 特定化学物質標識
化学物質関係標識
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51409881
品番
特38-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,680
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
アンモニア
材質
硬質エンビ
付属品
両面シートテープ×6枚
トラスコ品番
824-7976
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×600
質量(g)
378
日本緑十字社品番
035301