特38-307 化学物質関係標識 日本緑十字社 51410265

化学物質関係標識

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード51410265 品番特38-307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,680
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
文字内容硫酸 材質硬質エンビ 付属品両面シートテープ×6枚 トラスコ品番824-7981 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×600 質量(g)378 日本緑十字社品番035307

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51410265
2019-07-08
用途:
食品分析
サービス業

掲示予定場所には大きすぎて貼れなかったので、もう少し小型のものが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする