氏名標識(樹脂タイプ)(タテ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容火元責任者 日本緑十字社品番046504 注文コード51410484 品番名504
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は文字内容・日本緑十字社品番など15種類から選べます 他の種類を見る
文字内容火元責任者 材質硬質エンビ 日本緑十字社品番046504 仕様氏名書込み式 トラスコ品番824-8022 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×100 質量(g)42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
社内掲示
株式会社大生工業 様 (建設業・工事業)

価格の割に付りが確りとしていた。同様のものはモノタロウで購入したい。

対象商品:
51410502
2022-01-10
用途:
玄関前表示
農・林・水産業

期待通りの良品。大きさも色合いも問題なく、違和感がありません。

対象商品:
51410502
2021-08-23
用途:
玄関前表示
農・林・水産業

期待以上に立派なので満足です。むしろちょっと大きすぎるかな?

対象商品:
51410484
2020-08-11
用途:
事務所の装備品
その他業種

親会社の安全衛生検査が入ります。事務所の装備品として安価で必要十分。★★★★★

対象商品:
51410624
2020-09-02
用途:
工場掲出の標識
株式会社FLAVORWORKS 様 (飲食業)

納品までとても早く、素材、大きさなども問題ありません。

対象商品:
51410484
2014-07-22
用途:
担当者交代による貼り換えのため

同じ商品が、どこよりも安く購入できたのが良かった。 商品はしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする