日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 責任者表示標識
日本緑十字社の 氏名標識
氏名標識(ヨコ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51410931
品番
名528
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
文字内容
火元責任者
取付方式
裏テープ付
材質
硬質エンビ
仕様
氏名書込み式、裏テープ付
トラスコ品番
106-3165
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
40×140
質量(g)
8
日本緑十字社品番
046528